Kennedy Crimper Wire Strippers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Compatible Wire Size Range1.5 to 6mm2
Nose ShapePlier Nose
Handle MaterialPlastic
Maximum Compatible Wire Size6mm
Special FeaturesAdjusting Screw
Minimum Compatible Wire Size1.5mm
Overall Length200mm
Part NumberKEN5583600K
Size200mm/8inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-purpose tool with alloy steel jaws suitable for stripping, cutting and crimping all types of wire. Automatic wire stripper. Crimps: non-insulated terminals 1.5, 2.5 and 4 - 6mm (12 - 10, 22 - 18 and 16 - 14 AWG). Crimps: insulated terminals 1.5, 2.5 and 6mm (10 - 22 AWG). Capacity: 0.13 - 6.0mm2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait