Kennedy Automotive Quick Splicing Set (Kit Konektor Sambungan Kabel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Number of Pieces50
Product TypeQuick Splicing Set
Part NumberKEN5039930K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For fast, simple and strong splicing of automotive electrical wires. Easy-to-use, no wire strippers or crimper required. Maximum electrical rating: 600 volts. Maximum temperature: 105 Degree C. Terminal material: brass. Plating: tin insulation. Material: PP. Contents: Red: 0.5mm2 x 1.0mm2 (25pcs). Blue: 1.5mm2 x 2.5mm2 (25pcs).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan