Cotswold Aluminium Handle 1250mm (49inch)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
TypeMop Handle
For use with810.100.160;810.100.200
MaterialAluminium
Length (inch)49
Length (mm)1250
Part NumberCOT9072680K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To suit Kentucky style mop. Overall length: aluminium 1250mm (49 Inch), beech 1270mm (50 Inch).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan