Kennedy Al/Ox Coarsescythe Stone (Batu Asah)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Size (mm)235x35-15
Width (mm)35-15
Abrasive MaterialAluminium Oxide
ShapeFlat Tapered
GradeCoarse
Length (mm)235
Part NumberKEN2553620K
Size235x35-15mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminium Oxide A general-purpose sharpening stone for agricultural and horticultural tools such as hoes, spades, edgers, clippers and shears. Size: 235mm flat tapered and 305mm English round.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan