Kennedy UK Tap Wrench Set Chuck Type 5-Piece 2.0-8.0mm (Gagang Tap)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
T-Handle AdjustabilitySliding Handle
Maximum Square Size9.4mm
Minimum Square Size2mm
Wrench Body Length165mm 255mm 50mm 72mm 94mm
T-Handle Length(1)65mm (2)105mm (2)82mm
Square Size2.0 to 2.8mm 3.0 to 5.0mm 7.0 to 9.4mm 7.2 to 9.0mm
Tap Wrench TypeT-handle Chuck
Part NumberKEN5189000K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
English Type Contents: Standard length 2.0 - 2.8, 3.0 - 5.0, 7.0 - 9.4mm. Extra length 3.0 - 5.0, 7.2 - 9.0mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan