KOBE RED LINE Air Impact Wrench 1/2inch Stubby Twin Hammer (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Actual Air Consumption4.0 CFM
Air Inlet Size1/4 NPT
Minimum Compatible Hose Size10mm
Overall Length120mm
Torque Range(fwd) 34 - 407Nm
Noise/ Vibration InformationSound Power Level 98db(A) EN ISO 15744:2008 Sound Pressure Level 87 db(A) EN ISO 15744:2008 Vibration Level 4.9 m/s2 EN28927-2
No. Load Speed10,000rpm
Part NumberKBE2702310K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KSW120 - 1/2 Inch Stubby Impact Wrench - Twin Hammer Suitable for light workshop and garage use. Stubby design allows access to hard to reach work spaces and soft grip handle helps to reduce vibration. Other features include a forward/reverse speed regula

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan