YG1 Spiral Point Tap for Multipurpose T2829 Series

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Thread Length (mm)13.0
Shank Diameter (mm)5.0
Square Size (mm)4.0
Shank Square Length (mm)7.0
No. of Flute3
LimitYH2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan