TRUSCO Scale Magnifier 15 X

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Finishing MaterialLens material: glass
Weight (g)15
Dimensions (Diameter phixHeight H) (mm)35x33
Magnification15 times
Lens Diameter (phi mm)21
Minimum Indication (mm)0.1
Measuring Range (mm) 6
Purpose of UsePrecision part, drawings, various appraisals and tool inspections.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait