TRUSCO Metal Sleeve for Sleeve Joint

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Applicable Tube Outer Diameter (mm)10
Dimension A (mm)9
Dimension B (mm)13
Dimension C (mm)11.1
Dimensions d (mm)10.6
Weight (g/pack)48
MaterialForging brass
Working Pressure (MPa)10
Fluid UsedAir, oil, water
Operating Temperature Range (°C)0 to 100 degrees C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent in pressure resistance and vibration resistance.
Use: For pneumatic, hydraulic, water pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan