TRUSCO Ratchet Handle 145mm

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Number of Gears72
Overall Length (mm)145
Weight (g)124
Plug Angle (mm)6.35
MaterialChrome-vanadium steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan