TRUSCO Ceramic Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
SpecificationAdhesiveless
Material5 - 15% 15 - 20%, glass fibers 65-75%, organic fibers ceramic fibers
Weight (kg)1.5
Tape Width (mm)50
Tape Length (m)30
Tape Thickness (mm)2
Basis Weight (g/m²)50
Moment Use Temperature (°C)900
Operating Temperature Range (°C)Up to 400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan