TRUSCO Parcel Opener

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Length (mm)250 (during sliding)
Overall Length (mm)170
Weight (g)78
Material (Grip)ABS resin
Materials (Blade)Stainless steel (SUS420J2)
Blade Length (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan