TRUSCO Hammer Spatula

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
SpecificationPenetration type
Overall Length (mm)235
Blade Length (mm)110
Material (Grip)Polypropylene (PP)
Blade Thickness (mm)2
Materials (Blade)Stainless steel cutlery (SUS420J2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Rust removal, removing paint, gum, or sticker.
Warning
SUS420J2 is magnetized.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan