TRUSCO Plug Socket Adaptor

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)65
Weight (g)85
Plug Angle (mm)12.7
Opposite Side Dimension (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan