TRUSCO Tool Wagon Best

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ConformM-8
Weight (kg)13.5
ColorRed
Height (mm)44 (spill stop)
Number of Stages3
Equal Load (kg)35/step
Maximum Load Capacity (kg)100/unit
Dimensions (mm)730x406x960
Post Diameter (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with detachable parts box.
specification Assembly formula
caster Flexible type 100 mm (2 pieces) universal type (with stopper) 100 mm (2 pieces)
Assembly time 1 person 30 minutes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan