TRUSCO Corner Guard for Belt Lashing

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Mass (g)570
Applicable Belt Width (mm)75
Dimension A (mm)160
Dimensions d (mm)110
Dimension B (mm)90
Dimension C (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an L type plate which can be passed through.
Use To protect the belt of the cargo fastener when fixing a sharp corner luggage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan