TRUSCO Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
MaterialStandard nylon 66
Length (mm)203
Width (mm)3.6
Thickness (mm)1.1
ColorWhite
Maximum Bundle Diameter (phi mm)51
Tensile Strength (N)178
Mass (g /package)119
RoHS DirectiveCorrespondence
Operating Temperature Range (°C)-59 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : For indoor use.
Purpose: The binding wires, cables, and hoses.
Warning
Caution: The operating temperature range is 59 deg C - 85 deg C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan