TRUSCO Compact Tool Case Scissors Pocket

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AccessoriesCarabiner (made of aluminum)
MaterialPolyester
Width (mm)110
ColorBlue
Height (mm)170
Weight (g)110
Compatible Belt Width (mm)65
Depth (mm)15
Belt Loop Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : Super water repellent, pocket 2, pen holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan