TRUSCO Plastic Chain

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Weight (kg)2.85
ColorYellow
Diameter (phi mm)6
Length (m)30
Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait