TRUSCO Round Dies (Mata Senai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialLow-alloy steel SKS2
Thickness (mm)9
Pitch (mm)1.75
Screw(Processing thread) Metric thread
Nominal Designation of ScrewM12
Outer Diameter d (mm)25
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan