TRUSCO Heavy-duty Belt-type Load Hugger (Tali Tracker)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
ColorGreen
Belt Width (mm)75
Belt Length (m)(Winding side) 7 / (fixed side) 1
Maximum Usage Load (t)2.5
Belt Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a powerful type belt loader of the ratchet (gear) type.
Use To prevent collapse during truck transport.
Material Belt / polyester, ratchet buckle / steel, protector / polypropylene (PP)
specification With protector (removable)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan