TRUSCO Urethane Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)505
HardnessHDD40 to 45 degrees
Head Length (mm)142
Head Diameter (mm)70
Handle MaterialFiberglass
Head MaterialPolyurethane (PU)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 90
Size (lbs)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : Shock-less structure
Purpose: General construction work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait