TRUSCO Uni Chromate Corner Stay

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Weight (g)250
Hole Diameter (phi mm)4.1
Dimension H (mm)120
Dimension D (mm)120
Surface ProcessingUniqlo over rhodium plated finish
Dimension W (mm)32
Plate Thickness (mm)4.5
Number of Holes6
Purpose of UseFor reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait