TRUSCO Blue Binding Belt

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp239.900
Spesifikasi
ColorBlue
Surface ProcessingNickel-plated finish
Material (Metal)Steel
Belt MaterialPolypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Fall prevention of baggage. Bundle pipe. Max bundle length(m):2.9
Warning
Caution: For temporary fix. Do not put heavy load.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan