TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp279.900
Spesifikasi
ColorWhite
MaterialNylon 66
Width (mm)9.0
Thickness (mm)2.0
Operating Temperature Range-40 to 80Degrees C
Tensile Strength (N)784.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a versatile type most suitable for unity in the indoors.
Use: Fixing and binding of wire cables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan