TRUSCO Round Dies (Mata Senai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)25
Call of ScrewW 1/8
Number of Mountains40
Thickness (mm)9
Mass (g)25
MaterialLow alloy steel (SKS 2)
Screw TypeW
Machining ScrewWit Screw
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait