TRUSCO Non-Pressure Bonding Sleeve (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp119.900
Spesifikasi
TypeBare crimp sleeve
Sleeve ShapeFor superimposition
Outer Diameter (mm)8.9
Total Length (mm)11.0
Weight (g/pack)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cylinder shape is a straight shape.
Use : Inside the sleeve (in the tube part), wire the wire overlapping and crimp it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan