TRUSCO GP Sander Paper Direct Screw-In Type M10xP1.5 (Amplas Flap)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)100
Hole Diameter (mm)M10 (P1.5)
Feather Width (mm)Twenty five
Granularity320
AccessoriesWith 6mm shaft adapter (1 piece per box)
SpecificationDirect Screwing Type
Mass (g)665
Number of Wings150
Tool UsedDisk and Straight Grinder
Maximum Operating Speed (rpm)7000
Purpose of UsePaint removal, polishing before plating. Optimum for polishing stainless steel, iron, alloy, wood, plastic, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan