TRUSCO Binding Belt

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.7
Weight (g)60
Length (m)3
ColorYellow
Surface ProcessingNickel-plated finish
Maximum Working Load (kg)50
Material (Metal)Steel
Belt MaterialPolypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan