TRUSCO GP Top Mini Flap Disc (Amplas Susun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Thickness (mm)10
Hole Diameter (phi mm)9.6
Number of Blades48
Usage ToolDisk grinder Air grinder
Maximum Rotation Speed (rpm)20000
Outer Diameter d (mm)58
Purpose of UseOptimum for removal of spot welding spatter of automobiles, home electric appliance product etc., especially for polishing of molding die. For general metal.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan