TRUSCO Rotary Table

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)152
Dimension D (mm)163
Dimensions b (mm)81
Withstand Load (kg)40
Dimensions c (mm)203
Table Center Hole DiameterMT2
Front Mounting Chuck (inch)5
Keyway Fluet Width (mm)16
AccessoriesT shape bolt, Handle
Purpose of UseFor accurate angular indexing.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan