TRUSCO Abrasive Paper (Kertas Amplas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Width (mm)230
Weight (g)28
Abrasive GrainAlumina abrasives
Grain Size#1000
Main Body Dimensions230x280mm
JIS StandardJIS R 6251
Purpose of UseVehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait