TRUSCO Mounted Cup Brush (Mata Bor Sikat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
AbstractFinishing, polishing, cleaning
Shaft Length (mm)40
Weight (g)3.7
Trim Length (mm)8
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Outer Diameter d (mm)13
Purpose of UseSince it is cup type, it is optimum for bottom/curved surface corner grinding. Optimum for polishing flat and side surfaces. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
Wire Diameter (mm)Nylon 0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan