TRUSCO Flat Brush Flannel Cloth (Mata Poles Kain)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Weight (g)3.8
Shaft Length (mm)40
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Outer Diameter d (mm)20
Purpose of UseWorking Tool: Variable speed type electric micro grinder. Flannel: laminated buff of soft flannel, optimum for dust removal, final polishing.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan