TRUSCO Coolant Liner (Two Hose Group)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Size3/4
Weight (g)110
Dimension W (mm)150
Link Number6x2
Dimensions h (mm)26
Dimension H (mm)phi 31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan