TRUSCO Hard Head Hammers (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)295
Weight (g)1030
Head Diameter (mm)37
Head Length (mm)93
Handle MaterialHickory
Head MaterialCarbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: General stonework. To split and chip stonework.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan