TRUSCO Hook and Loop Fastener Type TDP

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPolyester
Thickness (mm)(Hook) 2.1 (Loop) 2.7
ColorWhite
Tape Width (mm)50
Tape Length (m)1
AdhesiveSynthetic rubber (weak adhesion)
Shear Strength (kgf)0.9/cm2
RoHS DirectiveSupports

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: For temporary fixing for materials and parts. For joining corrugated carton (paper). Fixing of industrial materials, building materials, etc.
Set Contents: Hook, loop each 1m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan