TRUSCO Aluminum Stepstool with Frame (Tangga Pijakan Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
SpecificationWith leg cover
Weight (kg)3.0
Number of Steps3
Overall Height (mm)1250
Top Plate Size (mm)270x174
Top Plate Height (m)0.81
Maximum Working Load (kg)100
Installation Dimensions (WxD)(mm)503x664
Length when Stored (mm)1.28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan