TRUSCO Angle Paint Brush

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)230
Weight (g)23
Trim Length (mm)34
Material (Handle Part)Bamboo
Material (Trim)Horse hair (black)
Brush Width (mm)24
Purpose of UseFor oil-based paint, paint.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: For oil paint and paint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan