TRUSCO Paint for Brush Wooden Handle

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)250
Weight (g)50
Trim Length (mm)45
Thickness (mm)22
Brush Width (mm)45
Purpose of UseFor oil-based paint, paint.
Size Number20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan