TRUSCO Crimp Terminal Disconnection Terminal Pin Type (Skun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ColorRed
ShapeRod-shaped
Overall Length (mm)27.5
Weight (g)30
Dimensions d (mm)4.1
Electric AWG Wire Conjugation Range (#)22-16
Compatible ToolInsulation Crimp Terminals Sleep tool
Rated Voltage (V)300
Wire Conjugation Range Stranded (mm²)0.3 to 1.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application: Make phi 2.0mm single wire with pole part phi 1.9mm pole shape terminal. Then connect to insertion terminal, switches, etc.
Finishing Material: Terminals: oxygen-free copper (electro tin) insulator: vinyl chloride.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan