TRUSCO Bare Crimp Terminal Ring Sleeve (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)10.5
Finishing MaterialOxygen-free copper (electro tin)
Diameter (phi mm)6.1
Weight (g)45
Nominal DesignationE University
Outside Dimension (mm)7.7
Conjugation Wire Range (single)(mm)2.0 - 3.5 (5)
JIS StandardC2806 fit
Compatible ToolPlease use the ring sleep tool
Maximum Operating Current (A)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Superposition the end of the wire in a box house wiring, and make connection of termination.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan