TRUSCO Screw Joint T

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
Finishing MaterialBrass (C3771)
Weight (g)20
Nominal DiameterR1/8xR1/8xR1/8
Dimension H (mm)10
Dimension L1 (mm)18.5
Maximum Working Pressure (MPa)14
Compatible FluidWater, air, oil
Dimension L (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Tightness connection of tube, tube parts, and fluid equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan