TRUSCO Isolasi Bolak Balik (Double Tape)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
ColorClear
Weight (g)129
Tape Width (mm)25
Base MaterialNonwovenfabric
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.12
AdhesiveAcrylic
Adhesive Power (N/10mm)7.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application: To adhere resin plate and metal nameplate. To put up posters and calendars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan