THK Cam Followers Bearing

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)22
ThreadedM10x1.25
Overall Length (mm)36
Outer Ring Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan