Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 180x130x33 |
|---|---|
| Display | 2.4inch TFT Colour Screen |
| Face Sensor Type | No |
| Fingerprint | Real 3000 |
| Fingerprint Sensor Type | Optical Without Gel |
| Identifikasi | Sidik Jari dan Password |
| Model | Time Attendance |
| Schedule Bell | Yes |
| Self Service Reader | Yes |
| Software | Fingerspot Personnel |
| Transaction/Record | 160000 |
| Type Communications | USB Host (Flashdisk), USB Client (Cable) |
| User | Up to 3000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin absensi sidik jari dengan tampilan sederhana namun tetap stylish dilengkapi dengan fitur USB Data Encryption untuk menghindarkan Anda dari manipulasi data kehadiran karyawan dan menjaga kevalidan data absensi. Data kehadiran yang terekam di mesin akan diolah berupa kode-kode yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Fingerspot Personnel. Software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan. Mesin absensi sidik jari-fingerprint ini berukuran 2.4inci memiliki kapasitas 1.000 sidik jari, 1.000 user, dan 100.000 data scan. Mesin ini cocok bagi Anda yang membutuhkan mesin absensi dengan harga ekonomis, tanpa harus repot mengolah laporan absensi. Pengolahan laporan absensi dapat dikerjakan dari mesin tanpa harus menggunakan software absensi tambahan berkat fitur SSR. Laporan rekapitulasi kehadiran karyawan dapat di-download langsung dari mesin dalam bentuk file Excel. Mesin ini dijamin tangguh, awet, dan bebas hang karena memiliki fitur Interval Scan. Dengan adanya fitur Interval Scan, mesin akan mengatur jeda waktu scan secara otomatis sehingga data scan yang direkam oleh mesin tidak mudah penuh dan terhindar dari terjadinya hang.
Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu,
Fitur:
- Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi.
- Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi.
- Statistik pegawai dan kehadirannya.
- Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir.
- Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift).
- Menangani jam kerja lewat tengah malam.
- Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti.
- Pencatatan izin pribadi dan izin dinas.
- Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi).
- Menangani perhitungan lembur.
- Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk.
- Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif.
- Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu,
Fitur:
- Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi.
- Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi.
- Statistik pegawai dan kehadirannya.
- Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir.
- Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift).
- Menangani jam kerja lewat tengah malam.
- Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti.
- Pencatatan izin pribadi dan izin dinas.
- Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi).
- Menangani perhitungan lembur.
- Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk.
- Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif.
- Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/b4P102184400-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
