TRUSCO Crimp Terminal Pin Type - Waterproof (Skun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)300
Electric AWG Wire Conjugation Range (#)18-16
Inside Dimension (mm)3.2
Wire Conjugation Range Stranded (mm²)0.75-1.25
Maximum Temperature (°C)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A waterproof cap shuts out water.
- Waterproof performance: Waterproof safety code IP57 (IEC529).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan