TRUSCO Crimp Sleeve Waterproof Input Cap Type Pack (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)26.9
Rated Voltage (V)300
Rated Current (A)19(1.25mm2),27(2.0mm2)
Dimension L (mm)26.9
Maximum Temperature (°C)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan