TRUSCO Tiger Display Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp87.900 - Rp309.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.18
Length (m)25
Adhesive Power (N/10mm)4.5
Tensile Strength (N/10mm)40
Purpose of UseFor indoor use. Display in dangerous place.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Strong adhesion type.
- Good hand cutting.
- It is a strong type against water.
- It is strong against rubbing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait