TRUSCO Adjustable Thread Cutting Round Dies Taper (PT Screws) (Mata Senai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)14
Weight (g)80
Outer Diameter d (mm)38
Purpose of UseWork Material: Low Carbon SteelFor external thread machining.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution: This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan